Compresor alternativo Vilter de 8 cilindros - 50 HP
Compresor alternativo Vilter de 8 cilindros usado. Modelo/Tamaño: A12B448B. S/N: 22026. Número de pedido: D-96204-1. Refrigerante: R-717 (amoniaco). Fuente de alimentación: 240 V. Capacidad nominal para la serie Vilter 448: 147,6 toneladas de R-717 a 62,4 BHP con una temperatura de condensación de 61,1 °F. y una temperatura de succión de 30°F. Desplazamiento: 309 cfm (a rpm máximas). Revoluciones máximas: 1200. BHP máximo con transmisión por correa trapezoidal: 100 BHP. Presión máxima de descarga: 300 psi. Temperatura máxima de descarga: 300°F. Presión máxima de succión: 150 psi. Motor eléctrico Reliance, 50 hp, 1780 rpm, 230/460 V, 120/60 amperios, 60 Hz, trifásico. Diámetro de la polea motriz: 11-1/2 pulg. Diámetro de la polea conducida: 1 pie 5 pulg. Relación de polea: 0,67. Revoluciones finales: 1200. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto de succión de refrigerante. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto de descarga de refrigerante. Dimensiones totales: 6 pies 4 pulgadas de largo x 4 pies 2 pulgadas de ancho x 5 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RGMP261
- Manufacturer: Vilter
- Model: 448B
- Serial Number: 22026
- Package Included? Yes
Reciprocating Compressor Details
- Compressor Model: A12B448B
Motor Starter Details