Compresor alternativo Vilter VMC 440 de 4 cilindros - 50 HP
Compresor alternativo Vilter VMC serie 440 usado. Modelo: Serie VMC 440. Serie: 12541 A RC. Orden: C59210. Tamaño: 444. Voltaje: 230. Refrigerante: AMMO (amoniaco R-717). Número de cilindros: 4. Clasificación nominal (+20F / +95F): 56,8 TR (Amoníaco R717. Desplazamiento: 155 M3hr (91,23 CFM). Motor Lincoln: 50 HP, 1745 RPM, 230/460 V, 119/59,5 amperios, 60 Hz, trifásico, marco 365U Puertos (entrada/salida): 3 pulg./2,5 pulg. Peso del compresor: 2700 lbs. Motor: 50 HP. Previamente funcionaba con refrigerante de amoníaco.
Product Details
- Cantidad en stock: RFOK05
- Manufacturer: Vilter
- Model: 444
- Serial Number: 12541 A RC
- Package Included? Yes
Reciprocating Compressor Details
Motor Starter Details