Compresor alternativo Vilter, tamaño 448

Compresor alternativo Vilter, tamaño 448

Compresor alternativo Vilter usado. Tamaño 448. N/S 13724A RC. N.º de pedido C740151. Refrigerante: Amoníaco. Desplazamiento a rpm máximas: 309 pies cúbicos. pies/min. Número de cilindros: 8. Requisitos eléctricos: Motor Lincoln de 110 V, 100 hp, 1761 rpm, 230/460 V, 232/116 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. tubo. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. tubo. Dimensiones totales: 78 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 68 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: DPFI432.2
  • Manufacturer: Vilter
  • Model: 448
  • Serial Number: 13724A RC
  • Package Included? Yes

Reciprocating Compressor Details

Motor Starter Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Compresor alternativo Vilter, tamaño 448