Compresor alternativo Vilter, tamaño 446

Compresor alternativo Vilter, tamaño 446

Compresor alternativo Vilter usado. Modelo: 440. 6 cilindros. Desplazamiento a rpm máximas: 232 pies cúbicos. pies/min. Motor General Electric, 75 hp, 1,770 rpm, 440 V, 91 amperios, 60 ciclos, trifásico. Entradas/salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. tubería. Dimensiones totales: 78 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 65 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: DPFI428.3
  • Manufacturer: Vilter
  • Model: 440
  • Package Included? Yes

Reciprocating Compressor Details

Motor Starter Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Compresor alternativo Vilter, tamaño 446