Compresor alternativo Vilter VMC 450XL de 6 cilindros - 125 HP

Compresor alternativo Vilter VMC 450XL de 6 cilindros - 125 HP

Compresor alternativo Vilter VMC de 6 cilindros usado. Modelo 456XL. Serie: 81848. Pedido: SO56100-2. Tamaño: AIIKX456XLD. Año: 1998. Desplazamiento: 298 CFM. Clasificación nominal: 88 TR a +20F / +95F (freón R-22). Motor eléctrico Siemens: 125 HP, 1155 RPM, 460V, 145 Amps, trifásico, 60 Hz Frame 445T. Peso del motor: 1493 libras. Peso del compresor: 3100 lbs. Puertos (succión/descarga): 4 pulg. / 3 pulg. Utilizados anteriormente con refrigerante de amoníaco. Incluye panel con arrancador Square D Company NEMA tamaño 5.

Product Details

  • Cantidad en stock: DBPC058
  • Manufacturer: Vilter
  • Model: 456XL
  • Serial Number: 81848
  • Package Included? Yes

Reciprocating Compressor Details

Motor Starter Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Compresor alternativo Vilter VMC 450XL de 6 cilindros - 125 HP