Nevera sin cita previa Norlake
Norlake Commercial Regrigeration/Freezer listado 744G, modelo CPB075DC, S/N 00060655, temperatura 35 °F, dimensiones interiores 95 pulgadas de alto x 106 pulgadas de ancho x 112 pulgadas de largo, exteriores 117 pulgadas de alto x 114 pulgadas de ancho x 120 L, detalle del compresor: S/N 00070278, monofásico 208-230 voltios /60 hz./1 LRA 37, amperaje total. Refrigerante 10, amperaje total: Descongelación n/a, ventilador de condensación FLA 1,30 A, (2) ventilador de evaporación FLA 1/2 A, refrigerante: R404A, cantidad de refrigerante: 38 oz, compresor RLA 230 voltios 7,7 A, refrigerante, ventilador de condensación 230 Voltios de refrigerante de 1,3 A, ventilador de evaporación de 230 voltios de refrigerante de 1,0 A, presión de diseño de 385 psi de alta y 174 psi de baja. Las paredes tienen 4 pulgadas de espesor y tienen un labio y un seguro que las mantiene en su lugar. El techo se apoya en las paredes y también tiene cerraduras para mantenerlo en su lugar.
Product Details
- Cantidad en stock: 45.EQN1.20
- Manufacturer: Norlake
- Model: W13962
- Serial Number: 60655
Cooler Details