Caja refrigerada eléctrica/diésel de Thermo King Corporation
Caja refrigerada eléctrica/diésel de Thermo King Corporation. Dimensiones interiores: 20 pies de largo x 7 pies 4 pulgadas de ancho x 7 pies 6 pulgadas de alto. Unidad de refrigeración Thermo King 1990, modelo: KD II-50, S/N: 0813124585, refrigerante: R-12, R -502, alimentación: 230 V, 60 Hz, trifásica. Motor diésel Thermo King, modelo: TK3.66, S/N: K23702, desplazamiento: 40 pies cúbicos. pulg. (0,658 L), tiempo de funcionamiento del compresor: 8.596 horas. Motor eléctrico Thermo King, 5 y 4,2 hp, 1750/1450 rpm, 230/460-220/380 V, 14,4/7,2-12,7/7,3 amperios, 60/50 Hz, trifásico. Puerta aérea para camión Todco. Entradas: (1) 7 pies 6 pulgadas de largo x 7 pies 4 pulgadas de ancho (puerta de acceso trasera). Salidas: (1) 6 pies 8 pulgadas de largo x 3 pies 4 pulgadas de ancho (puerta de acceso de pasajeros). Dimensiones totales: 23 pies 3 pulgadas de largo x 8 pies de ancho x 9 pies 3 pulgadas de alto (ACN507).
Product Details
- Cantidad en stock: ATGP009.50
- Manufacturer: Thermo King
- Model: KD II-50
- Serial Number: 813124585
Cooler Details
- Included Refrigeration Equipment Description: Thermo King Refrigeration Unit, Model: KD II-50, S/N: 0813124585, refrigerant: R-12, R-502, power supply: 230 V, 60 Hz, 3 phase.
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Thermo King
- Motor Horsepower(HP): 5/4.2
- Motor RPM: 1750/1450
- Motor Voltage: 230/460-220/380
- Motor Amps: 14.4/7.2-12.7/7.3
- Motor Hertz (Hz): 60/50
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 279
- Width (Inches): 96
- Height (Inches): 111
- ACN: 507
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1990