Caldera de vapor de tubo de agua Bryan de 150 HP
1999 Caldera de vapor de tubo de agua Bryan de 150 HP. Modelo: RV-05150S150FDG. S/N: 84918. Caldera especial Ohio con un máximo de 358 pies cuadrados de superficie de calentamiento. Capacidad: 5.000 pph. Presión de diseño de vapor: 150 psig. Completo con quemador tipo cabezal de retención de llama Power Flame Burner para tiro forzado. El quemador tipo cabezal de retención de llama proporciona una combustión eficiente de petróleo o gas y garantiza un funcionamiento silencioso, Modelo: CR4-G-30, S/N: 119991942, tipo de gas: gas natural, tiempo de apertura: 13 segundos, máx. tiempo de cierre: 1 seg. Motor industrial Baldor, 5 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 13.2-12/6 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 3-1/2 pulg. de diámetro. entrada con un diámetro de 14 pulgadas. brida y (8) 3/4 pulg. de diámetro. orificios de fijación,(1) 16 pulg. de diámetro. entrada con 19-3/4 pulg. de diámetro. brida y (16) 1/2 pulg. de diámetro. agujeros de fijación. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. FPT, (1) 1 pulg. de diámetro. tubo, (2) 1 pulg. de diámetro. MPT, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. FPT, (1) 2 pulgadas de diámetro. racor roscado. Dimensiones totales: 13 pies 8-1/2 pulgadas de largo x 58 pulgadas de ancho x 9 pies 5 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: pHDHP140.50
- Manufacturer: Bryan
- Model: RV-05150S150FDG
- Serial Number: 84918
Boiler Details