Caldera de vapor Parker de 25 HP
Parker Boiler Co. Caldera de vapor de 25 hp. Modelo 103-25. Orden de venta 960001, combustible de gas natural, presión máxima 150 psi, clasificación de entrada máxima 1,075,000 btu/hr, clasificación de entrada mínima 537,500 btu/hr, 4 válvulas máx. Presión del colector de gas pulg. WC, 7-14 pulg. WC Presión de suministro de entrada de combustible requerida.
Product Details
- Cantidad en stock: BIIR201.
- Manufacturer: Parker Boiler Co.
- Model: 103-25
Boiler Details
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Soda Manufactorer