Caldera de agua caliente de corona
2004 Caldera de agua caliente Crown. Modelo: AWI162SNSTIPSU, S/N: CROWNB000335746. Serie: 3/2/2004. Entrada: 162.000 Btu/h; Salida: 132.000 Btu/h. 4 CV. MAWP: 50 psi (agua). Funciona con gas natural. Requisitos eléctricos: 120 V, 60 Hz, < 12 amperios. Temperatura máxima del agua: 250 F. Capacidad mínima de la válvula de alivio: 132 lb/h, (1) válvula de alivio de 1 1/2 pulg. de diámetro, (1) válvula de gas de 1 1/2 pulg. de diámetro. Dimensiones totales: 29 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de alto (ACN30a).
Product Details
- Cantidad en stock: SNBB508.1
- Manufacturer: Crown
- Model: AWI162SNSTIPSU
- Serial Number: CROWNB000335746
Boiler Details