Caldera de vapor alimentada por combustible Fultons - 20 HP
1999 Caldera de vapor alimentada por combustible Fulton de 20 HP -230 galones. Modelo: ICS-20. S/N: 83277. Vapor a gas. 690 lbs de vapor/h, MWP 150 psi. 20 CV. Circuito de control del quemador Fulton, 120 V, 60 Hz, 12 amperios. La velocidad máxima de disparo no debe exceder los 840.000 BTU por hora. Motor Baldor para soplador, 3/4 hp, 3450 rpm, 115/230 V, 11/5,5 amperios, 60 Hz, monofásico. Entrada: (1) 1 pulg. de diámetro. TNP (macho). Salidas: (1) 1 pulg. diámetro. NPT (macho), (1) 1 pulg. de diámetro. CUMBRE. Dimensiones totales: 68 pulgadas de largo x 42 pulgadas de ancho x 87 pulgadas de alto (ACN176a).
Product Details
- Cantidad en stock: DPLS678.34a
- Manufacturer: Fulton Thermal Corporation
- Model: ICS-20
- Serial Number: 83277
Boiler Details