Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell. Modelo: 130. Serie: 382331-05. Desplazamiento por revolución: 0,254 galones. Capacidad nominal a 150 GPM. Presión máxima: 200 PSI. Peso: 305 libras. Puertos: Accesorios de asiento biselado sanitario de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 1 pie 8 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: HDUL937.17
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 130-U1
  • Serial Number: 382331-05

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130