Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 55

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 55

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 55. Modelo: 55. S/N: DO45448. Desplazamiento por revolución: 0,15 gal. Capacidad nominal: 90 gpm. Velocidad nominal: 600 rpm. Motor. Aplicación típica del producto: concentrados de frutas (bebidas), bebidas de frutas, vino, jarabes (de confitería), rellenos de crema, chocolate, nata (láctea), leche, mantequilla. Entradas/salidas: 2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 35 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 25-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: 38a.IME24014
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Serial Number: DO45448

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 55