Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 220

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 220

Bomba de desplazamiento positivo SPX Waukesha Cherry-Burrell. Modelo: 220. S/N: 392642R2 05. 3A Sanitario. Serie Universal I. Previamente remanufacturado. El caudal de la bomba nueva es de 310 gpm con los caballos de fuerza y ​​RPM requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Desplazamiento por revolución: 0,522 galones. Presión máxima: 200 PSI. El caudal estimado con esta transmisión por engranajes es de 177 GPM. Relación de transmisión de engranajes SEW-Eurodrive: 5,2 (RPM finales 339). Motor Baldor: 15 HP, 460 V, 18,5 amperios, 1765 RPM, 60 Hz, trifásico. Puertos de entrada/salida: Conexiones I-line de 4 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales 6 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 2 pies 2 pulgadas de alto (ACN208-265)

Product Details

  • Cantidad en stock: RCSC606.85
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 220
  • Serial Number: 392642R2 05

Pump Details

  • Pump Type: Positive Displacement
  • Max Gallons Per Minute GPM: 310
  • Displacement per Revolution (Gallons): 0.522
  • Drive Ratio: 5.2
  • Est. Actual Gallons Per Minute (GPM): 173.16346153846155
  • Max Speed RPM: 600

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor RPM: 1,725

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 220