Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 200 (300 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 200 (300 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 200. S/N: SEP707SS. El caudal de la bomba nueva es de 300 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Velocidad máxima permitida: 600 rpm. Opción de sello mecánico simple. Los rotores, el cuerpo y las piezas en contacto con el producto están construidos en acero inoxidable. Las bombas Waukesha 200 funcionan con tolerancias estrechas que dan como resultado un deslizamiento bajo y una alta eficiencia volumétrica y mecánica, lo que resulta en un desgaste más prolongado de lo normal. La bomba está equipada con rotores de dos lóbulos que son adecuados para la mayoría de las aplicaciones en las siguientes industrias: productos lácteos, verduras, frutas, saborizantes, panaderías y carnes. Entrada/salida: (2) rotores de 8-1/8 pulg. (2) Línea S de 4 pulgadas. Dimensiones totales: 1 pie 10-5/8 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 1 pie 6 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: 72.1R-498A.16
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 200
  • Serial Number: SEP707SS

Pump Details

  • Pump Type: Positive Displacement
  • Max Gallons Per Minute GPM: 300
  • Max Speed RPM: 600
  • Rotor Size (Inches): 8.125
  • # Inlets/Outlets: 2
  • Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 4
  • Inlet/Outlet 1 Type: S-Line
  • Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 4
  • Inlet/Outlet 2 Type: S-Line

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 22.625
  • Width (Inches): 15
  • Height (Inches): 18

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 200 (300 GPM máx.)