Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 30. El caudal de la bomba nueva es de 36 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. (2) rotores de 4-3/8 pulg. (1) Entrada s-line de 1-1/2 pulg. (1) Salida S-line de 1-1/2 pulg. La bomba está empaquetada y equipada con un variador de frecuencia. 102/565 salida final min/max RPM para motor. No se especifica la información del motor. Dimensiones totales: 3 pies 11 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 4 pies 5-3/8 pulgadas de alto (ACN74).

Product Details

  • Cantidad en stock: MRDC0032.19a
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 30
  • Serial Number: 145659

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30