Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo 30. El caudal de la bomba nueva es de 36 GPM con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. (2) rotores de 4-3/8 pulg. Coser Eurodrive para motor: (relación 1700/20,91), rpm finales: 169. Coser motor Eurodrive: 3 hp, 1700 rpm, 230/460 voltios, 8,6/4,3, 60 Hz, trifásico. Gabinete Square D Company, tipo SCW11, clase 9991 que contiene un control de motor Allen Bradley, no. A10BNO. (1) Entrada ACME de 1-1/2 pulg. (1) Salida ACME de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 4 pies 7-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 3-7/8 pulgadas de ancho x 2 pies 11 pulgadas de alto (ACN75).

Product Details

  • Cantidad en stock: MRDC0033.19a
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 30
  • Serial Number: 17066 SS

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30