Tanque de procesador atmosférico Cherry-Burrell: 600 galones

Tanque de procesador atmosférico Cherry-Burrell: 600 galones

Tanque de procesador atmosférico Cherry-Burrell: 600 galones. Modelo: WPT. Número de serie 600-57-2920. Dimensiones interiores de la pared recta: 5 pies 5 pulgadas de diámetro. x 4 pies 7 pulgadas de alto. Las fugas en la chaqueta lo hacen adecuado para trabajos con una sola carcasa únicamente. (2) Termopozos, entradas: (2) 1/2 pulg. de diámetro. puertos (termopozos), (3) puertos de 1 pulg. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones totales: 6 pulgadas 10 pulgadas de largo x 6 pies de ancho x 7 pies 6 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: RWMG81
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: WPT
  • Serial Number: 600-57-2920

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque de procesador atmosférico Cherry-Burrell: 600 galones