Tanque de lotes con camisa de acero inoxidable Cherry Burrell - 2500 galones

Tanque de lotes con camisa de acero inoxidable Cherry Burrell - 2500 galones

Tanque de lotes con camisa de acero inoxidable Cherry Burrell. Capacidad aproximada: 2500 galones. Dimensiones interiores: 83 pulgadas de diámetro. x 99 pulg. de pared recta. El tanque viene equipado con un agitador de fondo ancho, un agitador superior pequeño y dos bolas de pulverización. Dimensiones anchas del agitador (aprox.): 6 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie de ancho. Dimensiones del agitador pequeño: 2 pies 1 pulgada de largo x 4 pulgadas de ancho. Motor eléctrico Reliance, 5-2,5 hp, trifásico. Entradas/salidas (producto): (1) conector S-Line de 4 pulgadas de diámetro, (2) conector S-Line de 3 pulgadas de diámetro, (1) boca de acceso con tapa de 1 pie y 6 pulgadas de diámetro, (1) 4 pulgadas Accesorio S-Line de . Entradas/Salidas (medios): (12) accesorios S-Line de 2 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales: 8 pies 8 pulgadas de largo x 7 pies 5 pulgadas de ancho x 12 pies 9 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SPGT038C.95
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de lotes con camisa de acero inoxidable Cherry Burrell - 2500 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente