Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130. Modelo: 130. S/N: 264444-00. Motor eléctrico Sew-Eurodrive, 5 hp, 1680 rpm, 230/460 V, 13,6/6,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Transmisión de velocidad variable Sew-Eurodrive, relación: 5,99, velocidad máxima: 1980 rpm, velocidad mínima: 395 rpm. Entradas/salidas: 3 pulgadas de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 57 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 21 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RCCB181C.
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 130
- Serial Number: 264444-00