Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 15. S/N: 15633 SS. Construcción de acero inoxidable 316. Capacidad: 4,37 gpm. Capacidad nominal: 9 gpm. Revolución de desplazamiento: 0,0142 galones. Entradas/salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. Puertos con bridas ANSI de 150 lb. Dimensiones totales: 1 pie 4 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RBPM017.
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 15
- Serial Number: 15633 SS