Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30. Modelo: 30. S/N: 9603 SS. Construcción de acero inoxidable 316. Capacidad: 15,66 gpm. Capacidad nominal: 36 gpm. Velocidad máxima: 600 rpm. Motorreductor Nord, 2 hp, 1725 rpm, 261 rpm (final). 208-230/460 V, 6,5-6,2/3,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuerpo, tapa y ejes de acero inoxidable 316. Los componentes se pueden desmontar fácilmente para la limpieza COP. Aplicaciones típicas: panadería, bebidas, conservas, confitería, cosméticos, lácteos, envasado de carne, productos farmacéuticos y asépticos. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 37-1/2 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 11-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RBPM016.
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 30
- Serial Number: 9603 SS