Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130. Modelo: 130. S/N: 81300 SS. Capacidad de bombeo: 112,522 gpm (132 gpm sin presión, 94 gpm a 30 psi). Desplazamiento por revolución: 0,254 gal. Capacidad nominal: 150 gpm. Revoluciones máximas: 600. Opción de junta: Junta tórica. Motor eléctrico Sterling, 7,5 hp, 1750 rpm, 208-230/460 V, 20-18,4/9,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor Drive, relación 3,95, 443 rpm (final). Los rotores de aleación '88' que no irritan el 130 proporcionan una rotura mínima en fluidos con partículas discretas, como productos de tomate cortados en cubitos. Las bombas sanitarias Waukesha cuentan con una fácil limpieza y desmontaje. Los productos típicos manejados por las bombas Waukesha incluyen productos de las industrias de panadería, bebidas, enlatados, confitería, cosméticos, lácteos, envasado de carne y farmacéutica. Entradas/salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 47-1/2 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho x 19 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SHCA1914B.
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 130
- Serial Number: 81300 SS