Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell modelo 130-U1
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell. Modelo: 130-U1. Número de serie: 14255 SS. Capacidad nominal: 140 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,254 gal. Opción de sello: simple, junta tórica. Adecuado para una presión diferencial de 200 psi (13,8 bar). Rango de temperatura de -40 °F (-40 °C) a 300 °F (149 °C). Rango de velocidad de 0 a 600 rpm. Motor eléctrico estadounidense, 5 hp, 1745 rpm, 208-230/460, 15,3-13,6/6,8 amperios, 60 Hz, trifásico. UltRam Industriesite Drive, relación: 6,3, salida de Rpm: 276 (final). Las bombas modelo 130-U1 están aprobadas para aplicaciones 3A y BISCC y cuentan con rotores exclusivos de aleación Waukesha "88" que no irritan, facilidad de desmontaje para una fácil limpieza y opciones flexibles de montaje de tres vías. Entradas/salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. Accesorios NPT. Dimensiones totales: 3 pies 8 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 1 pie 6 pulgadas de alto (ACN80).
Product Details
- Cantidad en stock: SHCA1914C.
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 130 U1
- Serial Number: 14255 SS