Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. N º de Modelo. 30. El caudal de la bomba nueva es de 30 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Número de serie. 1379 SS. Motor eléctrico Reliance: 3 hp, 1730 rpm, 230/460 v, 9,2/4,6 a, 60 Hz, trifásico. Propulsión eléctrica Reliance: relación 9,3, velocidades de salida de 450/45 rpm. (2) rotores de acero inoxidable de 4-3/8 pulg. Entrada/salida: (2) línea S de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 3 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 3 pies 5-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SCJC215.5
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 30
- Serial Number: 1379SS