Bomba de control de flujo medido modelo 250 de Waukesha
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: MFC250 (Control de flujo medido). Número de serie: MFC708SS. El modelo MFC se utiliza en aplicaciones de llenado/envasado donde se necesita medición. El bombeo y la dosificación se realizan en una sola unidad con una precisión del 0,5 al 1%. Desplazamiento por revolución: 0,070 galones. Velocidad nominal: 520 RPM. Presión: 100 PSI máx. Capacidad nominal: 36 GPM. Rango de temperatura nominal: 40ºF a 212ºF. Rango de viscosidad: 1 CPS a 50.000 CPS. Motor: Motor Reliance Electric Duty Master, 7,5 hp, 230/460 V, 21,0/10,5 amperios, 1755 rpm, 60 Hz, trifásico. Transmisión de velocidad variable: Reliance Electric Reeves Ultima, tamaño 3A4D, ensamblaje: 12A1, RPM: 216 máx, 27 min, relación de transmisión 17,1. Entrada/salida: accesorios S-line de 1,5 pulgadas. Dimensiones totales: 4 pies 10 pulgadas de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 3 pies 6 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SCJC217.3
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: MFC250
- Serial Number: MFC708SS