Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 6
1991 Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 6. Modelo: 6. S/N: 100980. El caudal de la bomba nueva es de 6 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Las características incluyen: fácil limpieza y desmontaje, opciones de montaje de tres vías y rotores de aleación Waukesha 88 que no irritan. Opción de sello: doble mecánico con descarga de agua. Esta bomba está aprobada por 3A y BSICC. Dimensiones totales: 1 pie 1 pulgada de largo x 7 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto (ACN46a).
Product Details
- Cantidad en stock: RBPM013.
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 6
- Serial Number: 100980