Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 125
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 125. El caudal de la bomba nueva es de 140 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba podría cumplir con su tarea específica. Motor eléctrico Reliance: 5 hp, 1745 rpm, 230/460 V, 12,4/6,2 A, 60 Hz, trifásico. Motor: 1130 caballos de fuerza de entrada, 1750 rpm de entrada, 282 rpm de salida, 2441 de torque, relación 6.2. Las bombas Waukesha se caracterizan por su facilidad de limpieza y desmontaje sin el uso de herramientas. Los rotores, el cuerpo y todas las piezas en contacto con el producto están diseñados y fabricados para ser aceptados por los estándares sanitarios USDA y 3-A. Los rotores y el cuerpo están construidos en acero inoxidable 316. Las aplicaciones típicas incluyen: leche, verduras, frutas, saborizantes, panaderías y carnes. (2) rotores de 6-3/8 pulg. Entrada/salida: (2) ACME de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 4 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 1 pie 10 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RCJF1633K
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 125