Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 220
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 220. Modelo: 220. El caudal de la bomba nueva es de 310 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Velocidad máxima permitida: 600 rpm. Entrada/Salida: (2) 4 pulg. de diámetro. brida. Dimensiones totales: 1 pie 10-3/4 pulgadas de largo x 1 pie 3-5/8 pulgadas de ancho x 1 pie 7-1/8 pulgadas de alto (ACN174).(GK)
Product Details
- Cantidad en stock: RCJF1613.20
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 220
- Serial Number: 289258-01