Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60. Modelo: 60. S/N: 8567 SS. Clasificación sanitaria A-3. Sello de junta tórica simple. Desplazamiento por revolución: 0,153 gal. Capacidad nominal: 90 gpm. 600 rpm (máx.). Rango de presión máxima: 200 psi. Flujo bidireccional, montaje de 3 vías. Aplicaciones típicas del producto: jarabes (confitería), rellenos de crema, chocolate, pastas para pastillas (farmacéuticas/cuidado de la salud), emulsiones, lechadas (lácteos), requesón y yogur. Entradas/salidas: (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. TNP (macho). Dimensiones totales: 23 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 14 1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RPMI06.
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 60
- Serial Number: 8567 SS