Bomba de desplazamiento positivo Waukesha U-30
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha U-30. Modelo: 030. S/N: 148901. Capacidad nominal: 36 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,060. Opción de sello: Mecánico simple, carbón/ceRam Industriesic. Elastómeros Buna. Adecuado para una presión diferencial de 200 psi (13,8 bar). Rango de temperatura de -40 °F (-40 °C) a 300 °F (149 °C). Tamaño de puerto de 1½". Rango de velocidad de 0 a 600 rpm. Rotores exclusivos de aleación Waukesha "88" que no irritan. Bomba aprobada por 3A y BISCC. Fácil desmontaje para facilitar la limpieza. Montaje flexible de tres vías. Entradas/salidas: (2) 1 Accesorios ACME de ½ pulg. de diámetro Dimensiones totales: 3 pies de largo x 10 pulg. de ancho x 14 pulg. de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RWDG413.18
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 30
- Serial Number: 148901