Bomba de corte Waukesha
Bomba de cizalla Waukesha. Modelo: SP. N/S: 306 SS. Capacidad nominal: 30 gpm. Presión máxima de la carcasa: 150 psi. Motor eléctrico Reliance, 15 hp, 3515 rpm, 460 V, 19 amperios, 60 Hz, trifásico. La bomba de corte Waukesha está diseñada para una acción continua de corte y mezcla "en línea". Las características clave incluyen: cuerpo, rotor, estator y eje de acero inoxidable 316. Las bombas de corte se pueden utilizar para texturizar, emulsionar, mezclar, reconstituir, suspender/dispersar y pulir. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. accesorios roscados. Dimensiones totales: 46-1/2 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho x 19-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RFPM370.12a
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: SP
- Serial Number: 306 SS