Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell modelo 30-U1
1993 Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 30-U1. S/N: 128060. Capacidad: 21,24 gpm. Capacidad nominal: 36 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,060 gal. Opción de Sello: Doble Mecánico con descarga de agua. Motor industrial Baldor, 1 ½ hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 5.3-5/2.5 amperios, 60 Hz, trifásico. Accionamiento por motor, 354 rpm finales. Adecuado para una presión diferencial de 200 psi (13,8 bar). Rango de temperatura de -40 °F (-40 °C) a 300 °F (149 °C). Tamaño de puerto de 1½". Rango de velocidad de 0 a 600 rpm. Aprobado para aplicaciones 3A y BISCC, otras características incluyen: rotores exclusivos de aleación Waukesha "88" que no irritan, facilidad de desmontaje para facilitar la limpieza y opción de montaje flexible de tres vías. El modelo 30 –U1 también está equipado con una "cubierta ventilada" que se usa como válvula de alivio de presión para evitar daños a la bomba o al equipo y se usa comúnmente como regulador de presión para la presión de descarga de la bomba. La válvula se ajusta mecánicamente a través de un resorte flexible. /salidas: (2) accesorios NPT de 1-1/2 pulg. de diámetro Dimensiones totales: 3 pies 5 pulg. de largo x 11 pulg. de ancho x 1 pie 3 pulg. de alto (ACN43a).
Product Details
- Cantidad en stock: RBPM011.
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 30-U1
- Serial Number: 128060