Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 320
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 320. Modelo: 320. El caudal de la bomba nueva es de 450 GPM a RPM máximas. Presión máxima: 200 psi. Velocidad máxima: 600 rpm. Rango de temperatura: -40F a 300F. Cuerpo, tapa y eje de la bomba en acero inoxidable 316. Entrada/Salida: 6 pulg. Peso aproximado: 900 lbs. *Nota: los rotores de esta unidad están desgastados. Dimensiones totales: 2 pies 6-3/16 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 1 pie 10-3/8 pulgadas de alto (ACN259).
Product Details
- Cantidad en stock: RCJF1614.17a
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 320
- Serial Number: 265753-00