Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 200

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 200

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 200. El caudal de la bomba nueva es de 300 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Velocidad máxima permitida: 600 rpm. Opción de sello de junta tórica. Los rotores, el cuerpo y las piezas en contacto con el producto están construidos en acero inoxidable. La bomba está equipada con rotores de dos lóbulos que son adecuados para la mayoría de las aplicaciones en las siguientes industrias: productos lácteos, verduras, frutas, saborizantes, panaderías y carnes. Esta bomba está aprobada por 3-A y BISCC. Entradas/salidas: (2) 4 pulg. de diámetro. accesorios roscados. Dimensiones totales: 2 pies 10 pulgadas de largo x 1 pie 1-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 9 pulgadas de alto (ACN174).

Product Details

  • Cantidad en stock: GMFP002.
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 200
  • Serial Number: DO10235 SS

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 200