Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 55

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 55

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 55. El caudal de la bomba nueva es de 90 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. (2) rotores de 6-3/8 pulg. Motor eléctrico Reliance: modelo: 182TC, 1750 rpm, 220/440V, 4,6/9,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Transmisión por engranaje del motor: modelo: 18TC-182 TC, relación: 1:6,86. Entrada/salida: (2) ACME de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 4 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 1 pie 6 pulgadas de alto (ACN119a).

Product Details

  • Cantidad en stock: EFMA03
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 55
  • Serial Number: D021207SS

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 55