Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 220
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 220. Modelo: 220. El caudal de la bomba nueva es de 310 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Velocidad máxima permitida: 600 rpm. Motor Baldor Electric Company: 15 hp, 1765 rpm, 230/460 V, 37/18,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Conducción de motores estadounidenses. Entrada / Salida: 4 pulg. Dimensiones totales: L. 5 pies 5 pulg. x Ancho 1 pie 7-3/4 pulg. x Alto 2 pies 1-1/4 pulg. (ACN227).
Product Details
- Cantidad en stock: RCJF1606.30
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 220
- Serial Number: 85285 SS