Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 320
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 320. Modelo: 320. El caudal de la bomba nueva es de 450 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Presión máxima: 200 psi. Velocidad máxima: 600 rpm. Rango de temperatura: -40ºF a 300ºF. Cuerpo, tapa y eje de la bomba de acero inoxidable 316. Las características incluyen: facilidad de limpieza y desmontaje, y rotores de aleación Waukesha 88 que no irritan. Entrada/Salida: Brida ANSI de 6 pulg. (ACN303).
Product Details
- Cantidad en stock: RCJF108.25
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 320
- Serial Number: 79711SS