Bomba de diafragma Wilden 15

Bomba de diafragma Wilden 15

(4) Bomba de diafragma Wilden. Modelo: 15. El caudal de la bomba nueva es de 232 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Tamaño máximo del sólido: 10 mm. Material de construcción: Aluminio. Entradas/salidas: (1) diámetro de brida de 3-3/8 pulg. con (4) orificios de montaje de ¾ pulg. de diámetro. 4-3/8 pulgadas adyacentes, 6 pulgadas opuestas. (1) 3 pulgadas FNPT. (1) Puerto de ¾ pulg. Dimensiones totales: 1 pie 10 pulgadas de largo x 1 pie 4-3/4 pulgadas de ancho x 2 pies 10-1/2 pulgadas de alto (ACN19).

Product Details

  • Cantidad en stock: MASH081
  • Manufacturer: Wilden
  • Model: 15

Pump Details

  • Pump Type: Diaphragm
  • Max Gallons Per Minute GPM: 232
  • # Inlets/Outlets: 3
  • Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 3.375
  • Inlet/Outlet 1 Type: Flange
  • Inlet/Outlet 1 Flange Size (inches): 0.75
  • Inlet/Outlet 1 # Flange Holes: 4
  • Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 3
  • Inlet/Outlet 2 Type: FNPT
  • Inlet/Outlet 3: Inlet
  • Inlet/Outlet 3 Size (inches): 0.75

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

  • Length (Inches): 22
  • Width (Inches): 16.75
  • Height (Inches): 34.5
  • ACN: 19

Additional Product Details

Bomba de diafragma Wilden 15