Tanque con camisa de acero inoxidable Will Flow Corp con agitador de barrido lateral, 900 galones

Tanque con camisa de acero inoxidable Will Flow Corp con agitador de barrido lateral, 900 galones

Tanque con camisa de acero inoxidable Will Flow Corporation con agitador de barrido lateral, 900 galones. S/N: 39794. Nat'l Bd No. 4489. Dimensiones interiores de pared recta: 5 pies 9 pulgadas de diámetro. x 4 pies 10 pulgadas de alto. Dimensiones del agitador: 5 pies 8 pulgadas de diámetro. x 3 pies 9 pulgadas de largo. MAWP de chaqueta: 85 psi a 333 °F. Grosor de la cabeza: 0,131 pulg. Grosor de la carcasa: 0,131 pulg. Radio de la corona: 103,5 pulg. Motor eléctrico Leeson, 7-1/2 hp, 1750 rpm, 208-230/460 V, 20,4/10,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: 5 pies 9 pulgadas de diámetro. (alimentación superior), (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S, (2) Conexión de línea S de 1-1/2 pulg., (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto (entra vapor). Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión FNPT (salida de vapor). Dimensiones totales: 6 pies 3 pulgadas de diámetro. x 8 pies de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: RBFM606.20
  • Manufacturer: Will Flow
  • Serial Number: 39794

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque con camisa de acero inoxidable Will Flow Corp con agitador de barrido lateral, 900 galones