Tanque con camisa completa Will-Flo - 25 galones

Tanque con camisa completa Will-Flo - 25 galones

Tanque Will-Flo con camisa completa: 25 galones. Acero inoxidable. Dimensiones internas: 1 pie 7 pulgadas de diámetro. x 1 pie 10-1/2 pulgadas de profundidad. MAWP de chaqueta: 45 psi a 300ºF. Número de Junta Nacional 1624. Salida del producto: asiento biselado de 1-1/2 pulg. Conexiones de la chaqueta: 1-1/2 pulg. NPT. Puerto de sonda de temperatura: 1/2 pulg. NPT. Dimensiones: 2 pies 4 pulgadas de diámetro. x 3 pies 8 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: 17a.MFBB216.2
  • Manufacturer: Will Flow
  • Serial Number: 15913-1

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque con camisa completa Will-Flo - 25 galones