Tanque con camisa de acero inoxidable Will Flow con mezclador Lightnin - 2000 galones

Tanque con camisa de acero inoxidable Will Flow con mezclador Lightnin - 2000 galones

Tanque con camisa de acero inoxidable Will Flow con mezclador Lightnin: 2000 galones. S/N: 11409. Nat'l Bd: 788. 316 SS. Dimensiones interiores de pared recta: 78-1/2 pulg. de diámetro. x 113 pulg. H. Chaqueta MAWP: 125 psi a 360 °F. Espesor de la carcasa: 0,172 pulg. Espesor de la cabeza: 0,172 pulg. Radio de la corona: 89 pulg. (4) Deflectores internos de 96 pulg. de largo x 6 pulg. de ancho. Lightnin Heavy Duty Agitator Drive, Modelo: 314-TELB-30.2, S/N: 684417, diámetro del eje: 3 pulg., diámetro de la brida: 7-1/2 pulg. Motor de marcapasos Louis-Allis, 30 hp, 1780 rpm, 155 rpm (final), 460 V, 37,5 amperios, 60 Hz, trifásico, relación 11,41. Agitador de acero inoxidable, tipo de impulsor: A200, número de impulsores: 2, diámetro del impulsor: 2 pies 7 pulgadas, ancho de la hoja: 6 pulgadas, diámetro del eje: 3 pulgadas, longitud del eje: 9 pies 4 pulgadas Entradas: (2) 25 pulgadas de ancho x 71 pulgadas de largo (alimentación superior), (2) 2 pulgadas de diámetro. Conexiones FNPT (medios), (1) conexión FNPT de 1 pulg. de diámetro. Salidas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME (salida del producto), (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorio FNPT (medios).

Product Details

  • Cantidad en stock: DTWA403.51
  • Manufacturer: Will Flow
  • Serial Number: 11409

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque con camisa de acero inoxidable Will Flow con mezclador Lightnin - 2000 galones