Sistema sellador de cajas 3M-Matic 700a
1998 Sistema sellador de cajas 3M-Matic 700a. Modelo: 39600. El 700a se puede ajustar manualmente a una amplia gama de tamaños de cajas, desde 6 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho x 4-3/4 de alto hasta un número ilimitado de largo x 21-1/2 de ancho x 24-1/2 pulgadas. H. Dimensiones del transportador: 2 pies 11 pulgadas de largo x 5 pulgadas de ancho. Altura de entrada/salida del transportador: 2 pies 1 pulgadas. Los cabezales de cinta están diseñados para aplicar cinta selladora de cajas de película sensible a la presión marca Scotch TM en la parte superior y costura central inferior de contenedores ranurados regulares. Alimentación: 115 V. (2) Accionamientos Eléctricos Bodine de 1/5 hp. Dimensiones totales: 3 pies 4 pulgadas de largo x 3 pies 3 pulgadas de ancho x 4 pies 11 pulgadas de alto (ACN68).
Product Details
- Cantidad en stock: DNBA013
- Manufacturer: 3M
- Model: 700a
- Serial Number: 9519