Sellador de cajas ajustable 3M-Matic
1999 Sellador de cajas ajustable 3M-Matic. Modelo: 800a3. Tipo: 39600. S/N: 5502. Requisitos eléctricos: 115 V, 3,8 amperios, 440 vatios, 60 Hz. Diseñado para velocidades de transportador de hasta 80 pies por minuto. La 800a3 semiautomática sella hasta 30 cajas por minuto con un cabezal de encintado de 2,83 pulg. (72 mm) de ancho. Peso máximo: 85 libras. Tamaño mínimo de caja manejada: 6 pulgadas de largo x 4-1/2 pulgadas de ancho x 4-3/4 pulgadas de alto. Tamaño máximo de caja manejada: limitado a la longitud de la cinta x 21-1/2 pulgadas de ancho x 24-1 /2 pulg. H. La unidad cuenta con un codificador de caja de inyección de tinta Kiwi Matrix, aplicadores de cinta superior e inferior y un motor de doble engranaje con transmisión por correa lateral para un rendimiento de servicio pesado. Dimensiones totales: 39 pulgadas de largo x 37 pulgadas de ancho x 86 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DTWA264.1a
- Manufacturer: 3M
- Model: 800a3
- Serial Number: 5502