ACHS, Inc. Cinta transportadora inclinada portátil - 13 pulgadas de ancho

ACHS, Inc. Cinta transportadora inclinada portátil - 13 pulgadas de ancho

American Container Handling Systems, Inc. (ACHS) Cinta transportadora inclinada. Ancho de la correa: 13 pulg. Altura de la cornamusa: 2 pulg. Pies por minuto: 94. Altura de descarga: 12 pies. Distancia desde el piso hasta el fondo del conducto de descarga: 125,5 pulgadas. Estructura de acero inoxidable con ruedas giratorias. Tolva de entrada de producto. La unidad bajará para pasar por las puertas y facilitar el transporte del camión. Motor de accionamiento marca Dura-Drive Plus 1.36/2 HP, 3330 RPM, 575 V, 1.7 A, 60 Hz, tipo 5.3, S/N: 30974-1. Controlador de velocidad Allen Bradley VFD. Dimensiones totales: 16 pies de largo x 5 pies 6 pulgadas de ancho x 12 pies 3 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: KMCR80.11
  • Manufacturer: American Container Handling Systems, Inc.

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

ACHS, Inc. Cinta transportadora inclinada portátil - 13 pulgadas de ancho