AGASTAT BCSF11SC Relé Temporizador (10A, 380VAC)

AGASTAT BCSF11SC Relé Temporizador (10A, 380VAC)

Relé Temporizador AGASTAT sin uso. Modelo: BCSF11SC. Fuente de alimentación: 10 Amperios, 380 VCA.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: REP69
  • Fabricante: AGASTAT
  • Modelo: BCSF11SC

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 2
  • Ancho (pulgadas): 1
  • Altura (pulgadas): 2
  • Peso libras): 2
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
AGASTAT BCSF11SC Relé Temporizador (10A, 380VAC)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Relé de sincronización Tyco Agastat sin usarRelé de sincronización Tyco Agastat sin usar
Ahorrar 9%
Relé de sincronización Tyco Agastat sin usarRelé de sincronización Tyco Agastat sin usar
Ahorrar 9%
Relé de sincronización Tyco Agastat sin usarRelé de sincronización Tyco Agastat sin usar
Ahorrar 9%
Relé de sincronización Tyco Agastat sin usarRelé de sincronización Tyco Agastat sin usar
Ahorrar 9%
Relé de sincronización Tyco Agastat sin usarRelé de sincronización Tyco Agastat sin usar
Ahorrar 9%
Relé de sincronización Tyco Agastat sin usarRelé de sincronización Tyco Agastat sin usar

Visto recientemente