Cabezal detector de metales Allen
Cabezal detector de metales Allen. Modelo: D31363. Número de serie: MD590. Tipo: Médico. Número de trabajo: 2552. Apertura/espacio libre máximo: 1 pie 11 pulgadas de ancho x 1 pie 7 pulgadas de alto. Sensibilidad: 3,0 mm ferroso, 3,5 mm no ferroso, 3,5 mm 316 acero inoxidable no magnético. 120V. Dimensiones totales: 3 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 10-1/2 pulgadas de ancho x 2 pies 5-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDOC246.a
- Manufacturer: Allen
- Model: D31363
- Serial Number: MD590