American Can Company No. 1 Máquina cerradora de latas semiautomática occidental

American Can Company No. 1 Máquina cerradora de latas semiautomática occidental

American Can Company No. 1 Máquina cerradora de latas semiautomática occidental. Modelo: 108-A ZCG15. S/N: 10300. Capacidad: 12 revoluciones por lata. Tamaño de la lata: lata cuadrada de 5 galones con tapa 603. Altura máxima de la lata: 13 pulg. Pedal activado. Motor eléctrico Sterling, 1-1/2 hp, 1800/1500 rpm, 400 rpm (final), 220/440 V, 5,2/2,6 amperios, 60/50 Hz. Altura de entrada/salida: 37 pulgadas. Dimensiones totales: 9 pies de largo x 40 pulgadas de ancho x 70 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: BFLV035.4a
  • Manufacturer: American Can Company
  • Model: 108-A ZCG15
  • Serial Number: 10300

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

American Can Company No. 1 Máquina cerradora de latas semiautomática occidental