- Detalles del producto
Bomba y tanque de retención de acero inoxidable APV Crepaco - 300 galones
Bomba y tanque de retención de acero inoxidable APV Crepaco - 300 galones. Modelo: MH S/N: C-0611. Diámetro de la tolva de alimentación: 6 pies. Grosor de la pared de la tolva: 0,118 pulgadas. Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco con motor industrial Baldor, 15 hp, 1760 rpm, 208-230/460 V, 40-37/18.5 amperios, 60 Hz, trifásica. Accionamiento motorizado. Entradas: (1) entrada de 9 pulg. de largo x 6-1/2 pulg. de ancho. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. accesorio ACME de descarga. Dimensiones totales: 7 pies 11 pies de largo x 6 pies 1 pulgada de ancho x 7 pies 9 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: KAAM0219.7a
- Fabricante: Crepaco
- Modelo: M.H.
- Número de serie: C-0611
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- Fabricante de motores: Baldor
- Caballos de fuerza del motor (HP): 15
- RPM del motor: 1760
- Voltaje del motor: 208-230/460
- Amperios de motor: 40-37/18.5
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 95
- Ancho (pulgadas): 61
- Altura (pulgadas): 93
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
DNBA037
Solo queda 1 unidad

RBFM823.20
Solo queda 1 unidad

RBFM755.15
Solo queda 1 unidad

RBFM824.20
Solo queda 1 unidad