Intercambiador de calor de placas de acero inoxidable APV Crepaco - 196 pies cuadrados. Pie.

Intercambiador de calor de placas de acero inoxidable APV Crepaco - 196 pies cuadrados. Pie.

Intercambiador de Calor de Placas de Acero Inoxidable APV Crepaco. Modelo: SR-35S. (49) Placas. Dimensiones totales de la placa: 15-1/4 pulgadas x 44-1/2 pulgadas. Área de superficie de transferencia de calor por placa: 13-1/2 pulgadas x 42-3/4 pulgadas. Área de superficie total de transferencia de calor: 196 pies cuadrados. ft. Entradas/salidas: (6) línea S de 3 pulg., (2) brida de 3 pulg. Dimensiones totales: 5 pies 5 pulgadas de largo x 2 pies 8 pulgadas de ancho x 6 pies 4 pulgadas de alto (H12).

Product Details

  • Cantidad en stock: TACJ0810.20
  • Manufacturer: APV
  • Model: SR-35S
  • Serial Number: 18769-1

Heat Exchanger Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Intercambiador de calor de placas de acero inoxidable APV Crepaco - 196 pies cuadrados. Pie.